Schneider - MERTEN Relés végrehajtó egység, két kimenettel SX060706 - MTN5162-0000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - relé
Terhelés fajtája - univerzális
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060706
Gyártói cikkszám
MTN5162-0000
Gyártói típuskód
Merten WD MTN5162-0000
Kivitel:
relé
Terhelés fajtája:
univerzális
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Névleges áram:
10 A
Összeállítás:
alapelem
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényérték memória:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Igen
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Igen
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Igen
Használható IR-gombbal:
Igen
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
0-2200 W
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral