Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN SD burkolat, 2P+F aljzatokhoz, csapfedéllel, antik sá SN029083 - MTN2341-4143

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN SD burkolat, 2P+F aljzatokhoz, csapfedéllel, antik sá SN029083

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - sárgaréz

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Rögzítés módja - körömmel és csavarral

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480304910

Sonepar cikkszám

SN029083

Gyártói cikkszám

MTN2341-4143

Gyártói típuskód

Merten MTN2341-4143

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

sárgaréz

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

fém

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

fémes

Felület kivitele:

matt

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

66 mm

Készülék magassága:

66 mm

Készülék mélysége:

35 mm

System D, csatlakozóaljzat-fedlap, csapófedéllel, Antik sárgaréz. termékcsalád: Merten Artec, Merten Antik - Formaterv neve: Artec, Antik - termék vagy komponens típusa: központi lemez - standard aljzat: német - csoportok száma: 1-es sorolás. Előnyök : -