Schneider - MERTEN SD burkolat 2P+F aljzatokhoz, gyermekvédelemmel, anti SN029474 - MTN2330-4143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - sárgaréz
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480304613
Sonepar cikkszám
SN029474
Gyártói cikkszám
MTN2330-4143
Gyártói típuskód
Merten MTN2330-4143
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
sárgaréz
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
fém
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
fémes
Felület kivitele:
matt
Áthurkoló funkcióval:
Igen
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
67 mm
Készülék magassága:
67 mm
Készülék mélysége:
27 mm