Schneider - MERTEN SD Fedél, kommunikációs betétekhez, polár fehér SN029714 - MTN464319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485004532
Sonepar cikkszám
SN029714
Gyártói cikkszám
MTN464319
Gyártói típuskód
Merten MTN464319
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
ferde
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
67 mm
Készülék magassága:
67 mm
Készülék mélysége:
41 mm