Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - MERTEN SM burkolat, 2P+F aljzatokhoz, csapfedéllel, antracit SN030163 - MTN2341-0414

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN SM burkolat, 2P+F aljzatokhoz, csapfedéllel, antracit SN030163

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - antracit

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Rögzítés módja - körömmel és csavarral

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480304866

Sonepar cikkszám

SN030163

Gyártói cikkszám

MTN2341-0414

Gyártói típuskód

Merten MTN2341-0414

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

antracit

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7024

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

56 mm

Készülék magassága:

56 mm

Készülék mélysége:

33 mm

System M, csatlakozóaljzat csapófedeles fedlap, antracit. termékcsalád: Merten System M - Formaterv neve: M-Arc, M-Plan, M-Star, M-Plan glass, M-Elegance, M-Smart, System M - termék vagy komponens típusa: központi lemez - standard aljzat: német - csoporto