Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN SM Burkolat, 2P+F csatlakozóaljzatokhoz GYV és túlfes SN028137 - MTN2335-0460

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN SM Burkolat, 2P+F csatlakozóaljzatokhoz GYV és túlfes SN028137

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - alumínium

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480308680

Sonepar cikkszám

SN028137

Gyártói cikkszám

MTN2335-0460

Gyártói típuskód

Merten MTN2335-0460

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

alumínium

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges áram:

0 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

1013

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

0 V

Frekvencia:

0-0 Hz

Névleges hibaáram:

0 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

egyéb

Készülék szélessége:

55 mm

Készülék magassága:

55 mm

Készülék mélysége:

42 mm

System M, csat.aljzat feliratozható fedlap, túlfeszv. modullal, gyv., alumínium. termékcsalád: Merten System M - Formaterv neve: M-Elegance, M-Smart, System M, M-Arc, M-Plan, M-Star, M-Plan glass - termék vagy komponens típusa: központi lemez - standard a