Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN SM burkolat, 2P+F csatlakozóaljzatokhoz GYV, jelzőfén SN028928 - MTN2333-0319

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN SM burkolat, 2P+F csatlakozóaljzatokhoz GYV, jelzőfén SN028928

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Rögzítés módja - körömmel és csavarral

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480308611

Sonepar cikkszám

SN028928

Gyártói cikkszám

MTN2333-0319

Gyártói típuskód

Merten MTN2333-0319

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Jelzőlámpával:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Igen

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges hibaáram:

0 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

55 mm

Készülék magassága:

55 mm

Készülék mélysége:

42 mm

System M, csat.aljzat feliratozható fedlap, jf., mod., gyv., polárfehér, fényes. termékcsalád: Merten System M - Formaterv neve: M-Smart, M-Star, M-Arc, M-Elegance, System M, M-Plan, M-Plan glass - termék vagy komponens típusa: központi lemez - standard a