Schneider - MERTEN Standard programozható redőnykapcsoló, System-D, polá SN028123 - MTN585919
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - kiszolgáló-feltét
Szél-érzékelőkhöz használható - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Memória-funkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485009704
Sonepar cikkszám
SN028123
Gyártói cikkszám
MTN585919
Gyártói típuskód
Merten MTN585919
Összeállítás:
kiszolgáló-feltét
Szél-érzékelőkhöz használható:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Memória-funkcióval:
Nem
Napvédelmi érték beállítható:
0-0 lx
Kizárásvédelem:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépített időzítőóra:
Igen
Esőérzékelőhöz használható:
Nem
Fényérzékelő-csatlakozóval:
Nem
Üvegtörésjelző-csatlakozóval:
Nem
Asztro-programmal:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Szürkületi érték beállítható:
0-0 lx
Véletlenszám-generátor:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Max. kapcsolási teljesítmény:
0 W
Önálló működés:
6 h
Névleges feszültség:
0 V
Frekvencia:
0-0 Hz