Schneider - Merten System M borotválkozó aljzat betét GT86365 - MTN213300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Készülék szélessége - 76 mm
Készülék magassága - 146 mm
Beépíthető dobozzal - Nem
Összeállítás - alapelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485000015
Sonepar cikkszám
GT86365
Gyártói cikkszám
MTN213300
Gyártói típuskód
Merten WD MTN213300
Szín:
fekete
Készülék szélessége:
76 mm
Készülék magassága:
146 mm
Beépíthető dobozzal:
Nem
Összeállítás:
alapelem
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges keresztmetszet alacsonyabb érték:
115 V
Névleges feszültség magas érték:
230 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feszültség átkapcsolható:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
0
Névleges teljesítmény:
20 VA
Áttetsző:
Nem
Készülék mélysége:
48 mm