Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten System M fedlap, kulcsos kapcsolóbetéthez GT98357 - MTN313814

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Merten System M fedlap, kulcsos kapcsolóbetéthez GT98357

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kulcs

  • Felirat/jelzés - 0/1 jellel

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - antracit

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485134338

Sonepar cikkszám

GT98357

Gyártói cikkszám

MTN313814

Gyártói típuskód

Merten MTN313814

Kivitel:

kulcs

Felirat/jelzés:

0/1 jellel

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

antracit

RAL-szám (hasonló):

7024

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Merten System M fedlap, kulcsos kapcsolóbetéthez