Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Merten System M Tartól. moduláris jack csatlakozóhoz vörös SN188932 - MEG4566-0006

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Merten System M Tartól. moduláris jack csatlakozóhoz vörös SN188932

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - Modular-Jack

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - piros

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042811151980

Sonepar cikkszám

SN188932

Gyártói cikkszám

MEG4566-0006

Gyártói típuskód

Merten WD MEG4566-0006

Felhasználás:

Modular-Jack

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

piros

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Összeállítás:

alapelem

Hordozógyűrű:

Igen

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Elszigetelt csatlakozások:

Nem

Készülék szélessége:

73 mm

Készülék magassága:

73 mm

Készülék mélysége:

12 mm

A Schneider Electric Merten MEG4566-0006, egy piros színű rögzítőkeret, 2xRJ45 moduláris betétekhez. Ez a termék az M-Plan, M-Pure, M-Smart System M és a D-Life, D-Antik System D alcsaládokhoz tartozik. Az eszköz rögzítési módja dugaszolható. Falba süllyesztve lehet beszerelni. Mivel poliamid anyagból készült, ez az adapter megbízható és ellenálló. Emellett halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. A Merten System Design lakóépületek, irodák, iskolák és szállodák esetében kitűnő választás lehet, mivel a dizájn és a funkcionalitás szimbóluma minden lakótérben. A hagyományos rendszerek vezérlésétől az intuitív KNX technológiáig a System Design, egy rugalmas, modern kapcsolócsalád minden funkcióját kínálja.