Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Szobatermosztát, kapcsolóval, 24 V AC, 10 A, D-Life, antracit IP30 SX009834 - MTN5761-6034

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Szobatermosztát, kapcsolóval, 24 V AC, 10 A, D-Life, antracit IP30 SX009834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be/ki

  • Feszültségellátás módja - 24 V AC

  • Csatlakozás - három-/négyeres

  • Vevővel - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480919169

Sonepar cikkszám

SX009834

Gyártói cikkszám

MTN5761-6034

Gyártói típuskód

Merten WD MTN5761-6034

Kivitel:

be/ki

Feszültségellátás módja:

24 V AC

Csatlakozás:

három-/négyeres

Vevővel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Külső érzékelő:

Nem

Méréstartomány:

5-30 °C

Klímaberendezéshez alkalmas:

Nem

Max. érintkező terhelés:

10 A

Szín:

antracit

Kijelzővel:

Nem

Különbség értéke:

0.5-0.5 K

Hőmérséklet leolvasható:

Nem

Szabályozás karakterisztikája:

egyéb

Állítható különbség:

Nem

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Érzékelő kivitel:

bimetál

Hűtés kimeneteinek száma:

0

Működtetés:

forgó

Védettség (IP):

IP30

Termikus visszacsatolás:

párhuzamos

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Zajszint kijelzés:

Nem

Max. feszültség érintkezők:

24 V

Robbanásvédett:

Nem

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Magasság:

73 mm

Szélesség:

73 mm

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

Mélység:

42 mm

Átmérő:

57 mm

Hőmérséklet szabályozó osztálya:

I

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):

0 W

MERTEN Szobatermosztát, kapcsolóval, 24 V AC, 10 A, D-Life, antracit IP30