Schneider - MERTEN Szobatermosztát, kapcsolóval, 250 V AC, 10 A, D-Life, lótuszfehér IP30 SX009828 - MTN5760-6035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Csatlakozás - három-/négyeres
Vevővel - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480919107
Sonepar cikkszám
SX009828
Gyártói cikkszám
MTN5760-6035
Gyártói típuskód
Merten MTN5760-6035
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Csatlakozás:
három-/négyeres
Vevővel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Külső érzékelő:
Nem
Méréstartomány:
5-30 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Nem
Max. érintkező terhelés:
10 A
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Nem
Különbség értéke:
0.5-0.5 K
Hőmérséklet leolvasható:
Nem
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Állítható különbség:
Nem
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Érzékelő kivitel:
bimetál
Hűtés kimeneteinek száma:
0
Működtetés:
forgó
Védettség (IP):
IP30
Termikus visszacsatolás:
párhuzamos
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Zajszint kijelzés:
Nem
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Robbanásvédett:
Nem
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Magasság:
73 mm
Szélesség:
73 mm
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
RAL-szám:
9016
Mélység:
42 mm
Átmérő:
57 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
I
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
0 W