Schneider - MERTEN Többfunkciós fedlap, System-D, rozsdamentes acél SN029410 - MTN297846
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - TAE
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - rozsdamentes acél
Összeállítás - központi lap
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485001012
Sonepar cikkszám
SN029410
Gyártói cikkszám
MTN297846
Gyártói típuskód
Merten MTN297846
Felhasználás:
TAE
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
rozsdamentes acél
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
fém
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Halogénmentes:
Igen
Felület:
fémes
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
66 mm
Készülék magassága:
66 mm
Készülék mélysége:
17 mm