Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN TV-R aljzat, végzáró, 2 bemenettel SX009435 - MTN299205

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN TV-R aljzat, végzáró, 2 bemenettel SX009435

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 4.5 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 5 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606485093208

Sonepar cikkszám

SX009435

Gyártói cikkszám

MTN299205

Gyártói típuskód

Merten MTN299205

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

4.5 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

5 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

0 dB

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

0 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

87.5-2400 MHz

Antenna- és műholdas rendszerek - MERTEN TV-R aljzat, végzáró, 2 bemenettel