Schneider - MERTEN TV/R-SAT aljzat, végzáró SN029451 - MTN299200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 4.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485093154
Sonepar cikkszám
SN029451
Gyártói cikkszám
MTN299200
Gyártói típuskód
Merten WD MTN299200
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
4.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
0 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
0 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Csatlakozóaljzat típusa:
TV
DAB+:
Nem
TV frekvenciasáv:
87.5-2400 MHz
Antibakteriális bevonat:
Nem