Schneider - Merten-univerzális LED lámpa, 24 V AC/DC, zöld SN003083 - MTN395133
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - kapcsoló/billentyű
Fényforrás - LED
Fényforrás színe - zöld
Névleges feszültség - 24-24 V
Névleges áram - 0.002 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485003139
Sonepar cikkszám
SN003083
Gyártói cikkszám
MTN395133
Gyártói típuskód
Merten MTN395133
Alkalmazás:
kapcsoló/billentyű
Fényforrás:
LED
Fényforrás színe:
zöld
Névleges feszültség:
24-24 V
Névleges áram:
0.002 A
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
E10
Névleges áramfelvétel:
2 mA
Merten-univerzális LED lámpa, 24 V AC/DC, zöld