Schneider - MERTEN Univerzális nyomógombos fényerőszabályzó, kapacítív t SN027846 - MTN577899
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - érintőgomb
Összeállítás - alapelem
Terhelés fajtája - kapacitív teher
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485008820
Sonepar cikkszám
SN027846
Gyártói cikkszám
MTN577899
Gyártói típuskód
Merten MTN577899
Működtetés módja:
érintőgomb
Összeállítás:
alapelem
Terhelés fajtája:
kapacitív teher
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Igen
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Igen
Szín:
egyéb
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Igen
Anyag:
egyéb
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Használható IR-gombbal:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Készülék mélysége:
42 mm
Vezérlő feszültség:
0-0 V
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék szélessége:
73 mm
Készülék magassága:
73 mm