Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN USB töltő 1xUSB C 65W SN190356 - MEG4366-0130

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN USB töltő 1xUSB C 65W SN190356

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 3250 mA

  • Üzemi feszültség - 220-240 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811232405

Sonepar cikkszám

SN190356

Gyártói cikkszám

MEG4366-0130

Gyártói típuskód

Merten WD MEG4366-0130

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

3250 mA

Üzemi feszültség:

220-240 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

USB-A-portok száma:

0

USB-C portok száma:

1

Frekvencia:

50-60 Hz

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Kimeneti feszültség:

20-20 V

Készülék mélysége:

30 mm

Teljesítményfelvétel:

0.07 W

Min. készülékdoboz mélység:

30.8 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK03

Antibakteriális bevonat:

Nem

A Schneider Electric Merten USB-C PD nagyteljesítményű töltőt kínál 65 W-os kimeneti teljesítménnyel, és bármilyen beltéri környezetben fali tápegységként használható. Ez a töltő korszerű töltési technológiával, USB-C Power Delivery (PD) technológiával van felszerelve, amely növeli az akkumulátortöltési teljesítményt. Okosan kezeli az eszköz által kezelhető leggyorsabb teljesítményt, és támogatja az összes legújabb akkumulátortöltési technológiát. Visszafelé is kompatibilis. A töltő lehetővé teszi az optimális gyors töltést a laptopok, okostelefonok és egyéb eszközök, például fülhallgatók, headsetek és egyebek számára. Ez egy OVC III készülék, amely túlmelegedést, rövidzárlatot, bekapcsolási áramlökést és túláramvédelmet tartalmaz. Az USB-C maximum 65 W-os gyors töltési teljesítményt biztosít laptopok és táblagépek számára. Támogatja a PD és a saját protokollokat: 5V 3A 15W | 9V 3A 27W | 12V 3A 36W | 15V 3A 45W | 20V 3.25A 65W. A nagy tartósságú USB-port 10ezer+ csatlakoztatást tesznek lehetővé. 2 csavaros bekötési pontja van, Pozidrive No 1 csavarfejjel. Jó huzalozási kapacitással rendelkezik a merev és rugalmas kábelekhez, 2 x 0,75 - 2 x 2,5 négyzetmm-es kábel keresztmetszettel. A vezeték csupaszítási hossza 7-9 mm. A készenléti áramellátás <0,08W, a bemeneti feszültség 220-240V~ 50-60Hz-en. A termék élettartama 30 000 óra, 65 W / 25°C kimeneti teljesítménnyel. Falba süllyesztve lehet beszerelni. A termék méretei (szélesség) 71mm x (magasság) 71mm x (mélység) 30mm, a beágyazási mélység 30,8 mm. Az USB-töltő PC (polikarbonát) GF10 FR-ből áll, ami a lehető legnagyobb ellenállást biztosítja. IP20 és IK04 védettséggel rendelkezik. Az üzemi hőmérséklet 0°C és 40°C között. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít. A termék rendelkezik megfelelőségi nyilatkozattal (EU) és CB-jelentéssel. Megfelel az MSZ/EN 62368-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, MSZ/EN 50032, MSZ/EN 55035, EcoDesign 2019/1782/EC, MSZ/EN 50563, RoHS és REACH szabványoknak.