Schneider - MERTEN Vakfedél, System-D, antikolt sárgaréz SN028920 - MTN391943
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - vaksapka
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - sárgaréz
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485002903
Sonepar cikkszám
SN028920
Gyártói cikkszám
MTN391943
Gyártói típuskód
Merten MTN391943
Felhasználás:
vaksapka
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
sárgaréz
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
fém
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
fémes
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
67 mm
Készülék magassága:
67 mm
Készülék mélysége:
17 mm