Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Váltóérintkezős nyomó, nulla csatlakozóval, csavaros SN029530 - MEG3056-0000

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Váltóérintkezős nyomó, nulla csatlakozóval, csavaros SN029530

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - billentyű

  • Összeállítás - alapelem

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811144746

Sonepar cikkszám

SN029530

Gyártói cikkszám

MEG3056-0000

Gyártói típuskód

Merten WD MEG3056-0000

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

billentyű

Összeállítás:

alapelem

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Készülék mélysége:

37 mm

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

73 mm

Készülék magassága:

73 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

A Schneider Electric Merten MEG3056-0000 egy váltóérintkezős nyomó betét. A készülék rögzítési módja: csavarokkal és körmökkel. Névleges áramerőssége: 10 AX. Falba süllyesztve lehet beszerelni. IP20-as védettséggel rendelkezik. A kapcsoló fémből, műanyagból készül, ami a lehető legnagyobb ellenállást biztosítja. Ez a készülék zöld prémium termék. Higanymentes A Merten betétek bármilyen hagyományos 60-as dobozban használhatók, kiemelő keretekkel vagy akár IP44-es megoldások esetén is, szinte minden helyen. A Merten betétek kombinálhatók a Merten System M, a System D fedlapokkal és keretekkel.