Schneider - Merülő hőmérséklet érzékelő STP300-100 0/160 IP65 SX054687 - 006920261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hőmérsékletmérési tartomány - 0-160 °C
Kijelzővel - Nem
Védettség (IP) - IP65
Dugaszolási hossz - 125 mm
Robbanásvédett - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552011580
Sonepar cikkszám
SX054687
Gyártói cikkszám
006920261
Gyártói típuskód
006920261
Hőmérsékletmérési tartomány:
0-160 °C
Kijelzővel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Dugaszolási hossz:
125 mm
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
45 mm
Ház szélessége:
85 mm
Ház mélysége:
65 mm
Merülő hőmérséklet érzékelő STP300-100 0/160 IP65