Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mesterkapcsoló elem SN029294 - ZD5PA14

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mesterkapcsoló elem SN029294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - hosszú fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 4

  • Működtető elem színe - ezüst

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110165623

Sonepar cikkszám

SN029294

Gyártói cikkszám

ZD5PA14

Gyártói típuskód

Harmony ZD5PA14

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

4

Működtető elem színe:

ezüst

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024