Schneider - Mesterkapcsoló IP65 SX016130 - XD2HL2222
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 4
Joystick-hossz - 115 mm
Kapcsolóállások száma - 0
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118381087
Sonepar cikkszám
SX016130
Gyártói cikkszám
XD2HL2222
Gyártói típuskód
XD2HL2222
Működtető irányok száma:
4
Joystick-hossz:
115 mm
Kapcsolóállások száma:
0
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő:
30 mm
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Zárók száma működtető irányonként:
2
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
0 A
Nyitók száma működtetési irányonként:
1
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm