Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - METSECT5MA020 TI áramváltó 200/5A klíma álló, kábelhez GT95273 - METSECT5MA020

MásolásMásolás
Schneider - METSECT5MA020 TI áramváltó 200/5A klíma álló, kábelhez GT95273

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 200 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 7 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480618734

Sonepar cikkszám

GT95273

Gyártói cikkszám

METSECT5MA020

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECT5MA020

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

200 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

7 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

27 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

25-25 mm

Nyílás magassága:

15-15 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

METSECT5MA020 TI áramváltó 200/5A klíma álló, kábelhez