Schneider - METSECT5MA030 TI áramváltó 300/5A klíma álló GT95274 - METSECT5MA030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 300 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
39 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480618789
Sonepar cikkszám
GT95274
Gyártói cikkszám
METSECT5MA030
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5MA030
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
300 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
10 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
27 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
25-25 mm
Nyílás magassága:
15-15 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1