Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - METSECT5MD060 TI áramváltó 800/5A klíma álló SN086972 - METSECT5MD080

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - METSECT5MD060 TI áramváltó 800/5A klíma álló SN086972

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 800 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 12 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480618895

Sonepar cikkszám

SN086972

Gyártói cikkszám

METSECT5MD080

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECT5MD080

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

800 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

12 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

40 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

40-40 mm

Nyílás magassága:

20-20 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

METSECT5MD060 TI áramváltó 800/5A klíma álló