Schneider - METSECT5ME030 TI áramváltó 300/5A klíma álló, kábelhez GT92829 - METSECT5ME030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 300 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Nyílásátmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303431123506
Sonepar cikkszám
GT92829
Gyártói cikkszám
METSECT5ME030
Gyártói típuskód
METSECT5ME030
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
300 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Nyílásátmérő:
22 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
METSECT5ME030 TI áramváltó 300/5A klíma álló, kábelhez