Schneider - METSECT5MF040 TI áramváltó 400/5A klíma álló, kábelhez GT86220 - METSECT5MF040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 400 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 12 VA
Nyílásátmérő - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303431123568
Sonepar cikkszám
GT86220
Gyártói cikkszám
METSECT5MF040
Gyártói típuskód
METSECT5MF040
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
400 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
12 VA
Nyílásátmérő:
35 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
METSECT5MF040 TI áramváltó 400/5A klíma álló, kábelhez