Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mezők közti elválasztás, D=400 SX066993 - LVS04911

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mezők közti elválasztás, D=400 SX066993

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

  • Magasság - 1920 mm

  • Szélesség - 320 mm

  • Szín - fehér

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

88 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481880260

Sonepar cikkszám

SX066993

Gyártói cikkszám

LVS04911

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04911

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Magasság:

1920 mm

Szélesség:

320 mm

Szín:

fehér

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9003

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Mezők közti elválasztás, D=400