Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - Mezők közti elválasztás, D=600 SX067004 - LVS04931

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mezők közti elválasztás, D=600 SX067004

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

  • Magasság - 1920 mm

  • Szélesség - 150 mm

  • Szín - fehér

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

88 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481880376

Sonepar cikkszám

SX067004

Gyártói cikkszám

LVS04931

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04931

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Magasság:

1920 mm

Szélesség:

150 mm

Szín:

fehér

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9003

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Mezők közti elválasztás, D=600