Schneider - MF20-24F T54 R0 (MB.. retrofit SX080445 - MF20-24F-R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezérlőjel - egyéb
Tápfeszültség - 24 V AC
Szelepekhez alkalmas - Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas - Nem
Kivitel - forgó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481515162
Sonepar cikkszám
SX080445
Gyártói cikkszám
MF20-24F-R
Gyártói típuskód
MF20-24F-R
Vezérlőjel:
egyéb
Tápfeszültség:
24 V AC
Szelepekhez alkalmas:
Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas:
Nem
Kivitel:
forgó
Forgatónyomaték:
20 Nm
Feszültségmentesen zárva:
Nem
Védettség (IP):
IP10
Végérintkezők:
nincs
Szabályozástípus be/ki:
Nem
Nullafeszültség visszatéréssel:
Nem
Üzemidő:
90 s
Segédérintkező:
Igen
Automatikus löketfelismerés:
Nem
Szabályozás típusa moduláló:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Beállítható működési tartomány:
Nem
Segédérintkezők opcionális:
Nem
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:
Nem
Állapotjelentés:
nincs
Max. felvett el. energia:
5.5 VA
Környezeti hőmérséklet:
0-50 °C
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Ház anyaga:
egyéb
Energiafogyasztás üzem közben:
2.5 W
Energiafogyasztás nyugalmi állapotban:
0.2 W
Szabályozás típusa Split-Range:
Nem
Csatlakozás a szelepre:
nincs
Beállítható állapotjelzés:
Nem
Mechanikus állapotjelzővel:
Nem
Védettség (NEMA):
1
Biztonsági funkcióval:
Nem
Önbeállító ütéshossz:
Nem
Megengedett relatív nedvesség:
0-95 %