Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MG350 floating szelepmozgató +alarm SX080535 - MG350-24FP

MásolásMásolás
Schneider - MG350 floating szelepmozgató +alarm SX080535

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezérlőjel - hárompontos

  • Tápfeszültség - 24 V AC/DC

  • Szelepekhez alkalmas - Igen

  • Szellőzőarmatúrához alkalmas - Igen

  • Kivitel - lineáris

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

29 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

7332552015786

Sonepar cikkszám

SX080535

Gyártói cikkszám

MG350-24FP

Gyártói típuskód

MG350-24FP

Vezérlőjel:

hárompontos

Tápfeszültség:

24 V AC/DC

Szelepekhez alkalmas:

Igen

Szellőzőarmatúrához alkalmas:

Igen

Kivitel:

lineáris

Feszültségmentesen zárva:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Végérintkezők:

nincs

Szabályozástípus be/ki:

Nem

Nullafeszültség visszatéréssel:

Nem

Segédérintkező:

Igen

Automatikus löketfelismerés:

Nem

Szabályozás típusa moduláló:

Nem

Szabályozási képesség:

350 N

Kézi irányítás:

Nem

Beállítható működési tartomány:

Nem

Segédérintkezők opcionális:

Nem

ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:

Nem

Állapotjelentés:

nincs

Max. felvett el. energia:

1.2 VA

Környezeti hőmérséklet:

-5-55 °C

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Lökethossz:

16 mm

Ház anyaga:

egyéb

Energiafogyasztás nyugalmi állapotban:

3 W

Szabályozás típusa Split-Range:

Nem

Csatlakozás a szelepre:

nincs

Beállítható állapotjelzés:

Igen

Mechanikus állapotjelzővel:

Igen

Védettség (NEMA):

3

Biztonsági funkcióval:

Nem

Önbeállító ütéshossz:

Nem

Szélesség:

175 mm

Magasság:

82 mm

Megengedett relatív nedvesség:

5-95 %

MG350 floating szelepmozgató +alarm