Schneider - MG350 modulating szelepmozgató +alarm SX080536 - MG350-24MP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezérlőjel - egyéb
Tápfeszültség - 24 V AC/DC
Szelepekhez alkalmas - Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas - Nem
Kivitel - lineáris
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
29 kg CO₂-eq
Vonalkód
7332552015793
Sonepar cikkszám
SX080536
Gyártói cikkszám
MG350-24MP
Gyártói típuskód
MG350-24MP
Vezérlőjel:
egyéb
Tápfeszültség:
24 V AC/DC
Szelepekhez alkalmas:
Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas:
Nem
Kivitel:
lineáris
Feszültségmentesen zárva:
Nem
Védettség (IP):
IP53
Végérintkezők:
nincs
Szabályozástípus be/ki:
Nem
Nullafeszültség visszatéréssel:
Nem
Csatlakozó kábel hossza:
6.6 m
Üzemidő:
80 s
Segédérintkező:
Nem
Automatikus löketfelismerés:
Nem
Szabályozás típusa moduláló:
Igen
Szabályozási képesség:
350 N
Kézi irányítás:
Igen
Beállítható működési tartomány:
Igen
Segédérintkezők opcionális:
Nem
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:
Nem
Állapotjelentés:
egyéb
Max. felvett el. energia:
7.2 VA
Környezeti hőmérséklet:
-5-55 °C
Mélység:
149 mm
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Lökethossz:
21.5 mm
Ház anyaga:
egyéb
Energiafogyasztás nyugalmi állapotban:
3 W
Átvitel:
mágneses
Szabályozás típusa Split-Range:
Nem
Csatlakozás a szelepre:
egyéb
Beállítható állapotjelzés:
Igen
Mechanikus állapotjelzővel:
Nem
Védettség (NEMA):
3
Biztonsági funkcióval:
Nem
Önbeállító ütéshossz:
Nem
Szélesség:
190 mm
Magasság:
82 mm
Megengedett relatív nedvesség:
5-95 %