Schneider - MG350S floating szelepmozgató SX080530 - MG350S-24F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezérlőjel - hárompontos
Tápfeszültség - 24 V AC/DC
Szelepekhez alkalmas - Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas - Igen
Kivitel - lineáris
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
7332552010927
Sonepar cikkszám
SX080530
Gyártói cikkszám
MG350S-24F
Gyártói típuskód
MG350S-24F
Vezérlőjel:
hárompontos
Tápfeszültség:
24 V AC/DC
Szelepekhez alkalmas:
Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas:
Igen
Kivitel:
lineáris
Feszültségmentesen zárva:
Nem
Védettség (IP):
IP53
Végérintkezők:
nincs
Szabályozástípus be/ki:
Nem
Nullafeszültség visszatéréssel:
Nem
Üzemidő:
102 s
Segédérintkező:
Igen
Automatikus löketfelismerés:
Nem
Szabályozás típusa moduláló:
Nem
Szabályozási képesség:
350 N
Kézi irányítás:
Igen
Beállítható működési tartomány:
Nem
Segédérintkezők opcionális:
Nem
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:
Nem
Állapotjelentés:
nincs
Max. felvett el. energia:
5 VA
Környezeti hőmérséklet:
-5-55 °C
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Lökethossz:
0.9375 mm
Energiafogyasztás nyugalmi állapotban:
3 W
Szabályozás típusa Split-Range:
Nem
Csatlakozás a szelepre:
nincs
Beállítható állapotjelzés:
Igen
Mechanikus állapotjelzővel:
Igen
Védettség (NEMA):
3
Biztonsági funkcióval:
Nem
Önbeállító ütéshossz:
Nem
Megengedett relatív nedvesség:
5-95 %