Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MG600C Forta szelepmozgató IP54 SX060295 - MG600C

MásolásMásolás
Schneider - MG600C Forta szelepmozgató IP54 SX060295

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezérlőjel - egyéb

  • Tápfeszültség - 24 V AC

  • Szelepekhez alkalmas - Igen

  • Szellőzőarmatúrához alkalmas - Nem

  • Kivitel - lineáris

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

131 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485407920

Sonepar cikkszám

SX060295

Gyártói cikkszám

MG600C

Gyártói típuskód

MG600C

Vezérlőjel:

egyéb

Tápfeszültség:

24 V AC

Szelepekhez alkalmas:

Igen

Szellőzőarmatúrához alkalmas:

Nem

Kivitel:

lineáris

Feszültségmentesen zárva:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Végérintkezők:

2

Szabályozástípus be/ki:

Nem

Nullafeszültség visszatéréssel:

Nem

Csatlakozó kábel hossza:

100 m

Üzemidő:

15 s

Automatikus löketfelismerés:

Nem

Szabályozás típusa moduláló:

Igen

Szabályozási képesség:

600 N

Kézi irányítás:

Igen

Beállítható működési tartomány:

Igen

Segédérintkezők opcionális:

Nem

ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:

Nem

Állapotjelentés:

nincs

Környezeti hőmérséklet:

-10-50 °C

Mélység:

117 mm

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Lökethossz:

32 mm

Ház anyaga:

alumínium

Energiafogyasztás nyugalmi állapotban:

4 W

Átvitel:

fogaskerekekkel

Szabályozás típusa Split-Range:

Nem

Csatlakozás a szelepre:

egyéb

Beállítható állapotjelzés:

Igen

Biztonsági funkció típusa:

egyéb

Mechanikus állapotjelzővel:

Nem

Védettség (NEMA):

3

Biztonsági funkcióval:

Igen

Önbeállító ütéshossz:

Nem

Szélesség:

173 mm

Magasság:

181 mm

Megengedett relatív nedvesség:

0-90 %

MG600C Forta szelepmozgató IP54