Schneider - MG600C-S Forta szelepmozgató IP54 SX060296 - MG600C-S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezérlőjel - egyéb
Tápfeszültség - 24 V AC
Szelepekhez alkalmas - Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas - Nem
Kivitel - lineáris
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
131 kg CO₂-eq
Vonalkód
7332552013300
Sonepar cikkszám
SX060296
Gyártói cikkszám
MG600C-S
Gyártói típuskód
MG600C-S
Vezérlőjel:
egyéb
Tápfeszültség:
24 V AC
Szelepekhez alkalmas:
Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas:
Nem
Kivitel:
lineáris
Feszültségmentesen zárva:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Végérintkezők:
2
Szabályozástípus be/ki:
Nem
Nullafeszültség visszatéréssel:
Nem
Csatlakozó kábel hossza:
100 m
Üzemidő:
15 s
Automatikus löketfelismerés:
Nem
Szabályozás típusa moduláló:
Igen
Szabályozási képesség:
600 N
Kézi irányítás:
Igen
Beállítható működési tartomány:
Igen
Segédérintkezők opcionális:
Nem
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:
Nem
Állapotjelentés:
nincs
Környezeti hőmérséklet:
-10-50 °C
Mélység:
117 mm
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Lökethossz:
32 mm
Ház anyaga:
alumínium
Energiafogyasztás nyugalmi állapotban:
4 W
Átvitel:
fogaskerekekkel
Szabályozás típusa Split-Range:
Nem
Csatlakozás a szelepre:
egyéb
Beállítható állapotjelzés:
Igen
Biztonsági funkció típusa:
egyéb
Mechanikus állapotjelzővel:
Nem
Védettség (NEMA):
3
Biztonsági funkcióval:
Igen
Önbeállító ütéshossz:
Nem
Szélesség:
173 mm
Magasság:
181 mm
Megengedett relatív nedvesség:
0-90 %