Schneider - Micrologic 2.0E Masterpact NT/NW-hez,fix SN088591 - 47280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 252-6300 A
Pólusszám - 0
Névleges tartós áram (Iu) - 6300 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480344732
Sonepar cikkszám
SN088591
Gyártói cikkszám
47280
Gyártói típuskód
47280
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
252-6300 A
Pólusszám:
0
Névleges tartós áram (Iu):
6300 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
6300 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
378-6300 A
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
53.6 mm
Magasság:
199.5 mm
Mélység:
67.5 mm