Schneider - Micrologic 4.2 AL 4x160 NSX160-250 SX059798 - LV433891
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 59.5-192 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
29 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481353580
Sonepar cikkszám
SX059798
Gyártói cikkszám
LV433891
Gyártói típuskód
LV433891
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
59.5-192 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Micrologic 4.2 AL 4x160 NSX160-250