Schneider - Micrologic 4.2 AL 4x40 NSX100-250 SX059796 - LV433889
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 17-48 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481353603
Sonepar cikkszám
SX059796
Gyártói cikkszám
LV433889
Gyártói típuskód
LV433889
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
17-48 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Micrologic 4.2 AL 4x40 NSX100-250