Nem visszaküldhető

Schneider - Micrologic 4.2 Vigi 3x100 NSX100-250 SX059725 - LV433801

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Micrologic 4.2 Vigi 3x100 NSX100-250 SX059725

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 37.8-120 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481353443

Sonepar cikkszám

SX059725

Gyártói cikkszám

LV433801

Gyártói típuskód

LV433801

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

37.8-120 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Micrologic 4.2 Vigi 3x100 NSX100-250