Schneider - Micrologic 4.2 Vigi 3x160 NSX160-250 SX059726 - LV433802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 59.5-192 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481353436
Sonepar cikkszám
SX059726
Gyártói cikkszám
LV433802
Gyártói típuskód
LV433802
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
59.5-192 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Micrologic 4.2 Vigi 3x160 NSX160-250