Schneider - Micrologic 4.2 Vigi 3x40 NSX100-250 SX059724 - LV433800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 17-48 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481353450
Sonepar cikkszám
SX059724
Gyártói cikkszám
LV433800
Gyártói típuskód
LV433800
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
17-48 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Micrologic 4.2 Vigi 3x40 NSX100-250