Schneider - Micrologic 4.2 Vigi 4x100 NSX100-250 SX059729 - LV433806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 37.8-120 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481353481
Sonepar cikkszám
SX059729
Gyártói cikkszám
LV433806
Gyártói típuskód
LV433806
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
37.8-120 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Micrologic 4.2 Vigi 4x100 NSX100-250