Schneider - Micrologic 4.2 Vigi 4x160 NSX160-250 SX059730 - LV433807
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 59.5-192 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481353474
Sonepar cikkszám
SX059730
Gyártói cikkszám
LV433807
Gyártói típuskód
LV433807
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
59.5-192 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Micrologic 4.2 Vigi 4x160 NSX160-250