Schneider - Micrologic 4.2 Vigi 4x250 NSX250 SX059731 - LV433808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 94.5-300 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
117 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481353467
Sonepar cikkszám
SX059731
Gyártói cikkszám
LV433808
Gyártói típuskód
LV433808
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
94.5-300 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Micrologic 4.2 Vigi 4x250 NSX250