Nem visszaküldhető

Schneider - Micrologic 4.2 Vigi 4x40 NSX100-250 SX059728 - LV433805

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Micrologic 4.2 Vigi 4x40 NSX100-250 SX059728

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 17-48 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481353498

Sonepar cikkszám

SX059728

Gyártói cikkszám

LV433805

Gyártói típuskód

LV433805

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

17-48 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Micrologic 4.2 Vigi 4x40 NSX100-250