Nem visszaküldhető

Schneider - Micrologic 4.3 AL 4x400 NSX400-630 SX059824 - LV433962

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Micrologic 4.3 AL 4x400 NSX400-630 SX059824

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 151.2-480 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481353771

Sonepar cikkszám

SX059824

Gyártói cikkszám

LV433962

Gyártói típuskód

LV433962

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

151.2-480 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Micrologic 4.3 AL 4x400 NSX400-630