Schneider - Micrologic 4.3 AL 4x570 NSX630 SX059825 - LV433963
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 236.2-684 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 570 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
415 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481353764
Sonepar cikkszám
SX059825
Gyártói cikkszám
LV433963
Gyártói típuskód
LV433963
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
236.2-684 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
570 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Micrologic 4.3 AL 4x570 NSX630