Schneider - Micrologic 4.3 Vigi 4x400 NSX400-630 SX059806 - LV433932
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 151.2-480 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481353726
Sonepar cikkszám
SX059806
Gyártói cikkszám
LV433932
Gyártói típuskód
LV433932
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
151.2-480 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Micrologic 4.3 Vigi 4x400 NSX400-630